50-3 RIV GY 10'
RENOLD 50-3 RIV GY 10'
Roller Chain; 50-3 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
50-3 RIV GY 10FT
BDI anyagszám
24873522
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot