50-4 C/P C/L
TSUBAKI 50-4 C/P C/L
Chain Link; 50-4 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
50-4 C/P C/L
BDI anyagszám
21462835
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot