50-4 RIV 10'
TSUBAKI 50-4 RIV 10'
Roller Chain; 50-4 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
50-4 RIV 10FT
BDI anyagszám
903494
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot