BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

50-5 SC C/L

50-5 SC C/L

RENOLD 50-5 SC C/L

Chain Link; 50-5 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

Anyagszám

50-5 SC C/L

BDI anyagszám

17281592

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.556
UNSPSC
31151609
EAN
6623900534211
Láncméret
50-5
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
5
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Slip Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
3.43
Hosszú leírás
Chain Link; 50-5 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Hevedermagasság
0,594 hüvelyk | 15,088 milliméter
Görgő szélesség
0,37 hüvelyk | 9,4 milliméter
Hevedervastagság
0,08 hüvelyk | 2,032 milliméter
Görgő átmérő
0,4 hüvelyk | 10,16 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter