BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

35-3 SC C/L

60-4 DF C/L

TSUBAKI 60-4 DF C/L

Chain Link; 60-4 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

Anyagszám

60-4 DF C/L

BDI anyagszám

22376867

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.104
UNSPSC
31151609
EAN
0097039173683
Láncméret
60-4
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
4
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Press Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
60-4DFCL
Súly / LBS
0.23
Hosszú leírás
Chain Link; 60-4 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Görgő szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedervastagság
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Hevedermagasság
0,713 hüvelyk | 18,11 milliméter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter
Görgő átmérő
0,469 hüvelyk | 11,913 milliméter