BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

40-6 RIV 10FT

60-6 RIV 10'

TSUBAKI 60-6 RIV 10'

Roller Chain; 60-6 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

Anyagszám

60-6 RIV 10FT

BDI anyagszám

903525

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.87
UNSPSC
31151603
EAN
0097039173355
Láncméret
60-6
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
6
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 60-6 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,713 hüvelyk | 18,11 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Görgő átmérő
0,469 hüvelyk | 11,913 milliméter
Hevedervastagság
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Görgő szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter