BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

160-2H RIV 10FT

80-2 SD 10FT

GL 16A-2 SD REN

Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

Anyagszám

SD80-2

BDI anyagszám

17001571

NETTÓ ÁR
16 584 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.42
UNSPSC
31151603
Láncméret
80-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Standard Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
5.42
Hosszú leírás
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,95 hüvelyk | 24,13 milliméter
Csap átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Görgő szélesség
0,62 hüvelyk | 15,748 milliméter
Hevedervastagság
0,128 hüvelyk | 3,251 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter