80-3 COT C/L
REXNORD 80-3 COT C/L
Chain Link; 80-3 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Anyagszám
80-3 COT C/L
BDI anyagszám
18141840
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot