80-5 RIV 10'
TSUBAKI 80-5 RIV 10'
Roller Chain; 80-5 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Anyagszám
80-5 RIV 10FT
BDI anyagszám
903861
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot