80-6 COT 10'
RENOLD 80-6 COT 10'
Roller Chain; 80-6 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Anyagszám
80-6 COT 10FT
BDI anyagszám
24956284
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot