81X
TSUBAKI 81X
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.91" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
81X
BDI anyagszám
905020
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot