BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

81XH C/L

81XH C/L

TSUBAKI 81XH C/L

Chain Link; 81 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 23.114MM Roller Diameter; 26.924MM Roller Width; 8.128MM Plate Thickness; 31.242MM Plate Height; Curved; 11.176MM Pin Diameter

Anyagszám

81XH C/L

BDI anyagszám

25178546

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31151609
Láncméret
81
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; 81 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 23.114MM Roller Diameter; 26.924MM Roller Width; 8.128MM Plate Thickness; 31.242MM Plate Height; Curved; 11.176MM Pin Diameter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Görgő átmérő
0,91 hüvelyk | 23,114 milliméter
Görgő szélesség
1,06 hüvelyk | 26,924 milliméter
Hevedervastagság
0,32 hüvelyk | 8,128 milliméter
Csap átmérő
0,44 hüvelyk | 11,176 milliméter
Hevedermagasság
1,23 hüvelyk | 31,242 milliméter