81XHATT-PL-CP-PREMIU
TSUBAKI 81XHATT-PL-CP-PREMIU
Roller Chain; 81 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 23.114MM Roller Diameter; 26.924MM Roller Width; 8.128MM Plate Thickness; 31.242MM Plate Height; Curved; 11.176MM Pin Diameter
Anyagszám
81XHATT-PL-CP-PREMIU
BDI anyagszám
20885812
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot