BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

89R-1-A1-CL

89R-1-A1-CL

TSUBAKI 89R-1-A1-CL

Chain Link; 89R Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.62" Pin Diameter

Anyagszám

89R-1-A1-CL

BDI anyagszám

911282

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31151609
Láncméret
89R
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
With A1 Attachment
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; 89R Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.62" Pin Diameter
Görgő szélesség
1,31 hüvelyk | 33,274 milliméter
Csap átmérő
0,62 hüvelyk | 15,748 milliméter
Lánchézag
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Hevedervastagság
0,38 hüvelyk | 9,652 milliméter
Görgő átmérő
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Hevedermagasság
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter