A2040-SS-1-CL
TSUBAKI A2040-SS-1-CL
Chain Link; 2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Anyagszám
A2040-SS-1-CL
BDI anyagszám
904401
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot