A2050-SS-1-OL
TSUBAKI A2050-SS-1-OL
Chain Link; 2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
A2050-SS-1-OL
BDI anyagszám
904405
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot