BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

BL823 X 36P M/F ENDS REF DWG

BL823 X 36P M/F ENDS REF DWG

TSUBAKI BL823 X 36P M/F ENDS REF DWG

Roller Chain; BL823 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

Anyagszám

BL823 X 36P M/F ENDS REF DWG

BDI anyagszám

25351235

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31151600
Láncméret
BL823
Alapkonstrukció
Cottered 2X3 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
36 Links
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; BL823 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,157 hüvelyk | 3,988 milliméter
Csap átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hevedermagasság
0,949 hüvelyk | 24,105 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter