BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

80 C/L SC

BS25H-1-CL

TSUBAKI BS25H-1-CL

Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter

Anyagszám

BS25H-1-CL

BDI anyagszám

17014857

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.0
UNSPSC
31151609
Láncméret
25
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Heavy
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,23 hüvelyk | 5,842 milliméter
Görgő szélesség
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Görgő átmérő
0,13 hüvelyk | 3,302 milliméter
Csap átmérő
0,09 hüvelyk | 2,286 milliméter
Hevedervastagság
0,03 hüvelyk | 0,762 milliméter
Lánchézag
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter