BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

12B-1 SD C/L

C08B-1 C/L NR. 08P1G

C08B-1 C/L NR. 08P1G

Chain Link; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter

Anyagszám

08P1G

BDI anyagszám

1403958

NETTÓ ÁR
105 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
8
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.109
UNSPSC
31151609
Láncméret
08B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Chain Link; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Görgő szélesség
0,305 hüvelyk | 7,75 milliméter
Hevedermagasság
0,465 hüvelyk | 11,8 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedervastagság
0,063 hüvelyk | 1,6 milliméter
Görgő átmérő
0,335 hüvelyk | 8,51 milliméter
Csap átmérő
0,175 hüvelyk | 4,45 milliméter