C2030VRP C/L
TSUBAKI C2030VRP C/L
Chain Link; C2030 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.72" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Straight; 9/64" Pin Diameter
Anyagszám
C2030VRP C/L
BDI anyagszám
22374937
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot