BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

C2040-AS-1-K2-CL

C2040-AS-1-K2-CL

TSUBAKI C2040-AS-1-K2-CL

Chain Link; C2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

Anyagszám

C2040-AS-1-K2-CL

BDI anyagszám

908455

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.017
UNSPSC
31151609
EAN
0097039203342
Láncméret
C2040
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Double Pitch Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
600 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
With K2 Attachment
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; C2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,06 hüvelyk | 1,524 milliméter
Görgő átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Görgő szélesség
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Hevedermagasság
0,472 hüvelyk | 11,989 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter