BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

C2042HP O/L

C2042HP O/L

TSUBAKI C2042HP O/L

Chain Link; C2042 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 0.224" Pin Diameter

Anyagszám

C2042HP O/L

BDI anyagszám

21574698

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.023
UNSPSC
31151609
EAN
0097039182951
Láncméret
C2042
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Módosítás
Large Roller
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
C2042HPOL
Súly / LBS
0.05
Hosszú leírás
Chain Link; C2042 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 0.224" Pin Diameter
Csap átmérő
0,224 hüvelyk | 5,69 milliméter
Hevedermagasság
0,472 hüvelyk | 11,989 milliméter
Görgő szélesség
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Hevedervastagság
0,06 hüvelyk | 1,524 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter