BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

C2050 RIV 9LA1 10'

C2050 RIV 9LA1 10'

TSUBAKI C2050 RIV 9LA1 10'

Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter

Anyagszám

C2050 RIV 9LA1 10FT

BDI anyagszám

22378828

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.272
UNSPSC
31151603
EAN
0097039224545
Láncméret
C2050
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
With A1 Attachment | Attachment Spacing at Every 9 Link
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
C2050A19LRB
Súly / LBS
0.6
Hosszú leírás
Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Görgő átmérő
0,4 hüvelyk | 10,16 milliméter
Görgő szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hevedervastagság
0,08 hüvelyk | 2,032 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hevedermagasság
0,591 hüvelyk | 15,011 milliméter