C2052 RIV 7LK2 10'
TSUBAKI C2052 RIV 7LK2 10'
Roller Chain; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
C2052 RIV 7LK2 10FT
BDI anyagszám
22379028
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot