BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

C2060HNEP SA-1 C/L

C2060HNEP SA-1 C/L

TSUBAKI C2060HNEP SA-1 C/L

Chain Link; C2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter

Anyagszám

C2060HNEP SA-1 C/L

BDI anyagszám

22373583

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.073
UNSPSC
31151609
EAN
0097039378170
Láncméret
C2060
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Double Pitch Heavy Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Zinc Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
With SA1 Attachment | Neptune Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
C2060HNTSA1CL
Súly / LBS
0.161
Hosszú leírás
Chain Link; C2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,677 hüvelyk | 17,196 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hevedervastagság
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter
Görgő átmérő
0,469 hüvelyk | 11,913 milliméter
Görgő szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter