C2062H RIV 6LK2 50'
TSUBAKI C2062H RIV 6LK2 50'
Roller Chain; C2062 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
Anyagszám
C2062H RIV 6LK2 50FT
BDI anyagszám
22380598
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot