C2080HK21LR-PMT X 400P W/C/L
TSUBAKI C2080HK21LR-PMT X 400P W/C/L
Roller Chain; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Anyagszám
C2080HK21LR-PMT X 400P W/C/L
BDI anyagszám
25202951
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot