BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

C2080HP SS 10'

C2080HP SS 10'

TSUBAKI C2080HP SS 10'

Roller Chain; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

Anyagszám

C2080HP SS 10FT

BDI anyagszám

22374795

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.9
EAN
0097039183446
Láncméret
C2080
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
304 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
304 Stainless Steel
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Hollow Pin
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Görgő szélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hevedermagasság
0,906 hüvelyk | 23,012 milliméter
Csap átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Hevedervastagság
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter