C2082H RIV 10LA2 10'
TSUBAKI C2082H RIV 10LA2 10'
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Anyagszám
C2082H RIV 10LA2 10FT
BDI anyagszám
22374867
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot