BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

16B-1 C/L

C20B-1 C/L NR. 20P1G

C20B-1 C/L NR. 20P1G

Chain Link; 20B Chain Size; Spring Clip; 31.75MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter

Anyagszám

C20B-1 C/L NR. 20P1G

BDI anyagszám

17025005

NETTÓ ÁR
1 508 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
13
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.11
UNSPSC
31151609
Láncméret
20B
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Chain Link; 20B Chain Size; Spring Clip; 31.75MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Görgő szélesség
0,77 hüvelyk | 19,56 milliméter
Hevedervastagság
0,177 hüvelyk | 4,5 milliméter
Hevedermagasság
1,039 hüvelyk | 26,4 milliméter
Csap átmérő
0,401 hüvelyk | 10,19 milliméter