C2100H COT 1L/K-1 10'
TSUBAKI C2100H COT 1L/K-1 10'
Roller Chain; C2100 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
Anyagszám
C2100H COT 1L/K-1 10FT
BDI anyagszám
22381136
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot