BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

C2080H C/L

C2120H-1-CL

TSUBAKI C2120H-1-CL

Chain Link; C2120 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.354" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

Anyagszám

C2120H-1-CL

BDI anyagszám

903738

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.43
UNSPSC
31151609
EAN
0097039181626
Láncméret
C2120
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Double Pitch Heavy Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
C2120HCL
Súly / LBS
0.95
Hosszú leírás
Chain Link; C2120 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.354" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Hevedermagasság
1,354 hüvelyk | 34,392 milliméter
Hevedervastagság
0,219 hüvelyk | 5,563 milliméter
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Csap átmérő
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter