C2122H RIV 10'
TSUBAKI C2122H RIV 10'
Roller Chain; C2122 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
C2122H RIV 10FT
BDI anyagszám
903745
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot