BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

C2122H RIV 2LSA2 10'

C2122H RIV 2LSA2 10'

TSUBAKI C2122H RIV 2LSA2 10'

Roller Chain; C2122 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

Anyagszám

C2122H RIV 2LSA2 10FT

BDI anyagszám

22380758

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.53
UNSPSC
31151614
EAN
0097039518392
Láncméret
C2122
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Heavy Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Straight
Módosítás
Large Roller
Egyéb jellemzők
With SA2 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
C2122HSA22LRB
Súly / LBS
5.59
Hosszú leírás
Roller Chain; C2122 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,219 hüvelyk | 5,563 milliméter
Görgő átmérő
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedermagasság
1,37 hüvelyk | 34,798 milliméter
Csap átmérő
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter