C2122H SA-2 R/L
TSUBAKI C2122H SA-2 R/L
Chain Link; C2122 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
C2122H SA-2 R/L
BDI anyagszám
22380752
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot