C2160H-1-OL
TSUBAKI C2160H-1-OL
Chain Link; C2160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
Anyagszám
C2160H-1-OL
BDI anyagszám
903749
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot