C2160H COT 10'
TSUBAKI C2160H COT 10'
Roller Chain; C2160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.87" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter
Anyagszám
C2160H COT 10FT
BDI anyagszám
903747
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot