C2162H-1-OL
TSUBAKI C2162H-1-OL
Chain Link; C2162 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
Anyagszám
C2162H-1-OL
BDI anyagszám
903752
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot