C25SS RIV 10'
TSUBAKI C25SS RIV 10'
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Straight; 0.09" Pin Diameter
Anyagszám
C25SS RIV 10FT
BDI anyagszám
21463022
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot