CC5 C/L
TSUBAKI CC5 C/L
Chain Link; CC5 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2-1/2" Plate Height; Straight; 0.69" Pin Diameter
Anyagszám
CC5 C/L
BDI anyagszám
21574735
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot