GL 05A-1 EÖ.SZ SD
GL 05A-1 EÖ.SZ SD REN ; SD 25-1
Chain Link; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.232" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Anyagszám
SD25-1 CL
BDI anyagszám
1467739
NETTÓ ÁR
253 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::