BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GL 05A-1-PC

GL 05A-1-PC

GL 05A-1-PC TSU

Roller Chain; 25 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Poly Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Straight; 0.09" Pin Diameter

Anyagszám

RF25-PC-1 TSU

BDI anyagszám

17002361

NETTÓ ÁR
28 628 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.113
UNSPSC
31151603
Láncméret
25
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Poly Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Módosítás
Rollerless
Egyéb jellemzők
Polyacetal Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 25 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Poly Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Straight; 0.09" Pin Diameter
Csap átmérő
0,09 hüvelyk | 2,286 milliméter
Lánchézag
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Hevedervastagság
0,03 hüvelyk | 0,762 milliméter
Hevedermagasság
0,23 hüvelyk | 5,842 milliméter