BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RC41-1R

GL 05A-1

GL 05A-1 TSU

Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter

Anyagszám

RS25-1

BDI anyagszám

17001764

NETTÓ ÁR
8 863 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
12
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.1
UNSPSC
31151603
Láncméret
25
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
GL 04A-1
Hosszú leírás
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,13 hüvelyk | 3,302 milliméter
Görgő szélesség
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Csap átmérő
0,09 hüvelyk | 2,286 milliméter
Hevedervastagság
0,03 hüvelyk | 0,762 milliméter
Lánchézag
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Hevedermagasság
0,23 hüvelyk | 5,842 milliméter