BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GL 05B-1 RM HÖ.SZ.

GL 05B-1 RM HÖ.SZ.

GL 05B-1 RM HÖ.SZ. ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Chain Link; 05B Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.11MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter

Anyagszám

05B-1SS OL

BDI anyagszám

1477096

NETTÓ ÁR
886 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.2
Láncméret
05B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
304 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
304 Stainless Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; 05B Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.11MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,03 hüvelyk | 0,75 milliméter
Lánchézag
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Hevedermagasság
0,28 hüvelyk | 7,11 milliméter
Görgő átmérő
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Görgő szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Csap átmérő
0,091 hüvelyk | 2,31 milliméter