GL 06A-2 HÖ.SZ
GL 06A-2 HÖ.SZ TSU ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Chain Link; 35-2 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Anyagszám
35-2OL
BDI anyagszám
1405762
NETTÓ ÁR
681 Ft / db
2 775 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::