BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

24B 3 RIV

GL 06A-3

GL RS35-3

Roller Chain; 35-3 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

Anyagszám

35-3RB

BDI anyagszám

15000637

NETTÓ ÁR
35 665 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.308
UNSPSC
31151603
Láncméret
35-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
GL 06A-3
Hosszú leírás
Roller Chain; 35-3 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,354 hüvelyk | 8,992 milliméter
Csap átmérő
0,141 hüvelyk | 3,581 milliméter
Hevedervastagság
0,05 hüvelyk | 1,27 milliméter
Görgő átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Görgő szélesség
0,188 hüvelyk | 4,775 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter