GL 06B-2 HÖ.SZ
GL 06B-2 HÖ.SZ TSU ; GL 06B-2 H?.SZ T
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; 8.204MM Plate Height; Straight; 3.277MM Pin Diameter
Anyagszám
RF06B-2OL2P
BDI anyagszám
1405796
NETTÓ ÁR
2 634 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::