BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GL 08A-1 PC SA1 FULES SZEM    TSU

GL 08A-1 PC SA1 FULES SZEM TSU

GL 08A-1 PC SA1 FÜLES SZEM TSU ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

Anyagszám

40CL SA1

BDI anyagszám

17023066

NETTÓ ÁR
1 275 Ft / db
4 561 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
30
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.008
UNSPSC
31151609
Láncméret
40
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
With SA1 Attachment
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
GL 08A-1 PC SA1 FÜLES SZEM TSU
Hosszú leírás
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,472 hüvelyk | 11,989 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Görgő szélesség
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Hevedervastagság
0,06 hüvelyk | 1,524 milliméter
Görgő átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter