GL 08A-3 E SZ
GL 08A-3 EÖ.SZ TSU ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Chain Link; 40-3 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Anyagszám
40-3 CL
BDI anyagszám
17011483
NETTÓ ÁR
839 Ft / db
2 305 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::