GL 08B-1-A1 EÖ.SZ. FÜLES
GL 08B-1-A1 EÖ.SZ. FÜLES TSU ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Anyagszám
RS08BA1CL
BDI anyagszám
1478970
NETTÓ ÁR
362 Ft / db
2 052 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::